画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ3 寸法DCON(mm)10 適合チップDA0950M-...~DA0990M-... 注文コード20947955 品番SS10-DRA095M-3
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント) 適合チップDA0950M-...~DA0990M-... 止ねじHS-2524TRP 加工深さ3 寸法LS(mm)40 シャンク形状ストレート レンチFTP-5 寸法DC(mm)9.5~9.99 寸法LU(mm)30 寸法DCON(mm)10 寸法OAL(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする