京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
10
適合チップ
DA0950M-...~DA0990M-...
注文コード
20947964
品番
SS10-DRA095M-5
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA0950M-...~DA0990M-...
止ねじ
HS-2524TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
40
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
9.5~9.99
寸法LU(mm)
50
寸法DCON(mm)
10
寸法OAL(mm)
105