画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ8 寸法DCON(mm)12 適合チップDA1000M-...~DA1040M-... 注文コード20948007 品番SS12-DRA100M-8
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント) 適合チップDA1000M-...~DA1040M-... 止ねじHS-2534TRP 加工深さ8 寸法LS(mm)45 シャンク形状ストレート レンチFTP-5 寸法DC(mm)10~10.49 寸法LU(mm)84 寸法DCON(mm)12 寸法OAL(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする