京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
8
寸法DCON(mm)
12
適合チップ
DA1150M-...~DA1190M-...
注文コード
20948095
品番
SS12-DRA115M-8
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1150M-...~DA1190M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
8
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
11.5~11.99
寸法LU(mm)
96
寸法DCON(mm)
12
寸法OAL(mm)
159