京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
14
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
注文コード
20948113
品番
SS14-DRA120M-5
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1200M-...~DA1240M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
12~12.49
寸法LU(mm)
62.5
寸法DCON(mm)
14
寸法OAL(mm)
126