画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ5 寸法DCON(mm)14 適合チップDA1250M-...~DA1290M-... 注文コード20948147 品番SS14-DRA125M-5
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント) 適合チップDA1250M-...~DA1290M-... 止ねじHS-2534TRP 加工深さ5 寸法LS(mm)45 シャンク形状ストレート レンチFTP-5 寸法DC(mm)12.5~12.99 寸法LU(mm)65 寸法DCON(mm)14 寸法OAL(mm)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする