京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
14
適合チップ
DA1300M-...~DA1340M-...
注文コード
20948165
品番
SS14-DRA130M-3
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
820-0317
適合機種
S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1300M-...~DA1340M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
13~13.49
寸法LU(mm)
40.5
寸法DCON(mm)
14
寸法OAL(mm)
105