画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ3 寸法DCON(mm)16 適合チップDA1450M-...~DA1490M-... 注文コード20948253 品番SS16-DRA145M-3
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント) 適合チップDA1450M-...~DA1490M-... 止ねじHS-3048TRP 加工深さ3 寸法LS(mm)48 シャンク形状ストレート レンチDTP-6 寸法DC(mm)14.5~14.99 寸法LU(mm)45 寸法DCON(mm)16 寸法OAL(mm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする