京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
16
適合チップ
DA1500M-...~DA1590M-...
注文コード
20948287
品番
SS16-DRA150M-3
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
819-9577
適合機種
S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1500M-...~DA1590M-...
止ねじ
HS-3048TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-6
寸法DC(mm)
15~15.99
寸法LU(mm)
48
寸法DCON(mm)
16
寸法OAL(mm)
119