京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
18
適合チップ
DA1600M-...~DA1690M-...
注文コード
20948314
品番
SS18-DRA160M-3
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
820-0321
適合機種
S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1600M-...~DA1690M-...
止ねじ
HS-3048TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-6
寸法DC(mm)
16~16.99
寸法LU(mm)
51
寸法DCON(mm)
18
寸法OAL(mm)
124