京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
DA1900M-...~DA1990M-...
注文コード
20948418
品番
SS20-DRA190M-5
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH20-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1900M-...~DA1990M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
50
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
19~19.99
寸法LU(mm)
100
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
179