画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ8 寸法DCON(mm)20 適合チップDA1900M-...~DA1990M-... 注文コード20948427 品番SS20-DRA190M-8
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種S32-CH20-DRA(面取りアタッチメント) 適合チップDA1900M-...~DA1990M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ8 寸法LS(mm)50 シャンク形状ストレート レンチDTP-7 寸法DC(mm)19~19.99 寸法LU(mm)160 寸法DCON(mm)20 寸法OAL(mm)239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする