画像準備中

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ5 寸法DCON(mm)25 適合チップDA2100M-...~DA2150M-... 注文コード20948472 品番SS25-DRA210M-5
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M 適合機種- 適合チップDA2100M-...~DA2150M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ5 寸法LS(mm)56 シャンク形状ストレート レンチDTP-7 寸法DC(mm)21~21.99 寸法LU(mm)110 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする