京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
8
寸法DCON(mm)
32
適合チップ
DA2500M-...~DA2550M-...
注文コード
20948603
品番
SS32-DRA250M-8
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
-
適合チップ
DA2500M-...~DA2550M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
8
寸法LS(mm)
60
シャンク形状
ストレート
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
25~25.5
寸法LU(mm)
208
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
304