画像準備中

IP水性メタルパテ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 20958963 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。

特性防錆 用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。 主成分エポキシ樹脂 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
鉄板の繋ぎ目を溶接して削った後に使用

ぜひレビューしたいと思えるとても使いやすいパテでした!
2.3mm厚900mmX1800mmの鉄板26枚を使用して、BOWL状に曲げて溶接で繋ぎ、スケートボードのランプのようなミニボウルのようなものを製作して、鉄板の溶接した部分を滑らかにするために使用しました。3時間位のパテを塗る作業中、缶の方は一切乾いてこないでちょうど良い粘度を保ちつつ、最初に塗った方はいい感じで乾燥してきました。鉄板への食いつきがとてもよく、とにかく作業がし易くて、レビューを書くのは初めてでしたが、ぜひ投稿しようと思える素晴らしい商品でした。ステンレスのヘラ1本で、コーナー部分の凹凸が大きな場所は厚塗りできましたし、凹凸の少ない部分は薄く伸ばすことが簡単にできました。鉄部に使用するならこの商品が一押しです。まだサンディングしていないので、乾燥後のレビューはできませんが、この商品に出会えてよかった!モノタロウさんいつもありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする