画像準備中

タケシール #101カラー防水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 20962217 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。
タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。
ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。

グリーン 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗 用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。 セット内容A液:8kg、B液:8kg 主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材 可使時間(分)25(25℃)、30(20℃) 主な用途床、ベランダ、屋根 危険等級V 塗布面積(m2/kg)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※塗布の際、火気にご注意ください。
※ラッカーシンナー、塗料用シンナーは絶対使用しないでください。
※夏季の屋上施工はなるべく炎天を避け、早朝または、夕方に行います。
※多雪・寒冷地での施工には、プライマーを使用し、補強材を併用してください。
※塗布する前には、下地処理と下塗(プライマー塗布)が必要です。
※下地の種類や、状態によって最適の下塗材料をご使用ください。
※上塗材(トップコート)仕上げで、さらに耐久性と美しさを長く維持します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする