31165 アルミリヤキャリア Gクラフト 20969366

アルミリヤキャリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969366 品番31165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケースの装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテールランプがそのまま装着できます。最大荷重3kgまで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20969366 31165 63153126 31136 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 Gクラフト 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 Gクラフト 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20969366
2019-07-21
用途:
5Lモンキーに取付
その他業種

6Vのフレームですが多少の加工で取り付けられました。
作りも綺麗で丁寧です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする