5Lショートテールランプステー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969567 品番31219
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする