ギルドステムキットZEP750ブラックコラボモデル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20978807 品番61165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

STRIKER様とのコラボ商品となります。
ZRX1100/1200の純正フォーク・ホイール・ブレーキシステムを無加工で、そのままZEPHYR750に流用できるようになります。
フォーク径がΦ41からΦ43に大径化する為、フロント周りの剛性が向上します。
ZRX1100/1200用フロントフォーク+ZRX1100/1200用ホイールの組み合わせで使用するため、今までZEPHYR750では困難だったOHLINS製フロントフォークの取り付けも、ZRX1100/1200用のOHLINS製フロントフォークを別途ご用意することで可能になります。
フォーク径Φ43、オフセット32mm、フォークピッチ205mm
(ノーマルステムΦ41、オフセット35mm、フォークピッチ200mm)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする