NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20979780
品番
NF309EAT2X
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
幅(mm)
25
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
100
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方