AC-027 USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 20989047 AC-027 USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 20989047 AC-027 USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 20989047 AC-027 USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 20989047

USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989047 品番AC-027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用ブルーLED付。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする