グラントLSF キャメル グラントLSF 関家具 20990630 グラントLSF キャメル グラントLSF 関家具 20990630 グラントLSF キャメル グラントLSF 関家具 20990630 グラントLSF キャメル グラントLSF 関家具 20990630

グラントLSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 20990630 品番 グラントLSF キャメル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポケットコイル入りの最高の座り心地。リクライニングの固さ調整付きで磨き上げられたダイキャストフレームで高級感を演出。
センターロッキング機能が付いています。

全高(mm)845〜896 座面高さ(mm)450 用途オフィスチェア・在宅用チェア 幅(mm)675 キャメル 高さ(mm)845〜896 奥行(mm)785 キャスターあり 張地シルキーファイバー 肘掛あり 部材(座面)ポケットコイル+ウレタン+シリコンフィル 肘高さ(mm)630〜680 リクライニングセンターロッキング機能
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする