ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928 ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928 ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928 ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928 ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928 ライナデスク棚付きW1000ライトグレー ライナデスク 関家具(Lapifeli/ラプフェリ) 20990928

ライナデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 注文コード20990928 品番ライナデスク棚付きW1000ライトグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

フレームがスチールなのでマグネットでメモや写真を飾ったりボード代わりにご使用できます。
天板奥にコードスリットがありますので配線を通すことが出来ます。安全に配慮し天板の角は軽く加工しています。

用途デスク・リビング用デスク 材質天板:メラミン、芯材:パーティクルボード、脚:スチール 幅(mm)1000 ライトグレー 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 天板高さH(mm)675〜690 天板厚さ(mm)18
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする