HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
HIDISCの スマホ/タブレットスタンド
HIDISC 折り畳みスマホスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20997779
品番
HD-SPS01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケーブルを差したままスタンドを使用可能
接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定
利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能
折りたたむことができ、持ち運びに便利
色
ブラック
質量(g)
170
設置寸法(高さ)(mm)
最大:155、最小:約120
ホルダー寸法(mm)
幅約65×奥行約18(内寸)
折りたたみ寸法(mm)
約76×120×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
角度・高さ調節、折り畳み可能