ハケで最低二回塗りしています。
劣化しやすい、天を向いている平面は最低三度塗りしています。
一年経過しましたが、防腐防虫効果感じています。
7l缶が金額的に1番お得と思います。
カテゴリー10%+レビュークーポンで買うと、尚良しかと。
ただ匂いはきついです。
マスクや保護メガネやゴム手袋してから作業することをススメます。
ラティスの腐食で交換するので防腐剤処理をしました、どれだけ効果があるか楽しみです。
前回購入したものはタールの臭いがかなり強く不評でしたが、この商品はあまり気にならず使い心地もよかったです。
家屋の南側に設置した木製の ベランダ の塗装で風・雨・雪・日光耐用です
ベランダを購入して15年 2年毎に全体を塗装浸透させています ペンキで無く
防腐剤だけで 持たせて来てますネ・・
利用して日数がたっていないが透明で防腐処理が出来ているように思います。
経過を観察中。
湿気の多い所の木部には必需品です。
塗って無いと直ぐ腐って来ます。
しっかり重ね塗りして染み込ませて置けば、10年以上経っても平気ですね。
クレオソート程毒性も無いので乾いたら触っても何ともありません。