曜日別特売
- 油性漆塗料 カシュー カシュー 21002388

 

- 油性漆塗料 カシュー カシュー 21002388
- 油性漆塗料 カシュー カシュー 21002388
- 油性漆塗料 カシュー カシュー 21002388

油性漆塗料 カシュー

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
#76 えび茶
#76 えび茶
#48 ネオクリヤー
#49 銀
#50 白
#51 クリヤー
#52 淡透
#53 透
#54 紅溜
#57 黄
#65 ねずみ色
#69 朱
#71 朱赤
#72 赤
#75 小豆色
#77 ぶどう色
#80 たいしゃ色
#81 黄褐色
#82 こげ茶
#84 緑
#85 濃緑
#87 あさぎ
#88 青
#90 紺
#91 黒
#92 黒艶消
内容量1缶(80mL)注文コード21002388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自然乾燥型の油性うるし塗料

用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)#76 えび茶主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
注意
※本うるしではありません。
※一度に厚塗りをせず、薄く2回塗ってください。厚塗りするとチジミの原因となります。また、1回目の乾燥が不十分の場合でも同様の現象が起こりますのでご注意ください。
※希釈には「カシューうすめ液」を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21002363
2024-08-24
用途: 時代鎧の修理等
leto卸売・小売業

においがなければいいのですが。。
また購入させていただきます。

対象商品 : 21002363
2023-10-17
用途: 生革の補修仕上げ
建設業・工事業

元の塗装面の浮いたところを取り去って上塗り補修をしました。速乾では無いので塗り直しが楽だが、薄め液で希釈して使用すると、乾燥するのに一日以上、二日で上塗りが可能になる程度になる。2回塗りが乾くまでに五日掛かる。乾燥に時間が掛かるが、仕上がりの光沢がとても良いので感激してます。希釈せずに原液で塗ると厚塗りになるのでタレた感じの部分が出来やすい。塗料と薄め液のキシレンの匂いが、かなりキツイので作業場所と乾燥場所は換気の良いところでないと健康を害する恐れがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 21002318
2023-11-10
用途: 研ぎ
建設業・工事業

扱いやすく、誰でも綺麗に仕上がるのが魅力です。希釈も専用の薄め液があり、濃度も好みで作れます。チヂミ、垂れもしにくく気泡も程よく抜けます。他の塗料にない艶感があり、気に入ってます。開封後の保存中は薄い膜が張りますが余程間隔を空けない限り中身は最後まで使えます。

対象商品 : 21002302
2023-08-29
用途: 木工塗装

オイルフィニッシュの補助・添加剤として使用しています。硬化も早くテカらずシットリとした良い風合いに仕上がります。

対象商品 : 21002494
2022-06-02
用途: 古い刀の鞘の補修
その他業種

なんとか上手くいったよ。うすめ液で刷毛を洗うのは自己流だけどなんとか

4が参考にしています
対象商品 : 21002485
2022-04-27
用途: 趣味の作品に使用

数回に分けて塗り重ね中々きれいに仕上がり漆に近く満足出来る製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21002257
2021-10-31
用途: 天然砥石の保護

豊潤な塗膜が形成され、期待した効果が得られました。速乾性は期待しない方が良いです。色に関してはネオクリアーを選択しましたが実際には透けた飴色になります。これはこれで趣が有って満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21002485
2023-07-21
用途: 部材のつやだし
蔭山利兵衛商店卸売・小売業

高くなりました。しかしこちらのものをl使用しているので中々替えられない

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする