無臭柿渋

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 21002537 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。

使用方法
塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。
木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。
木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。
柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。
刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。
濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。
塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。
その後は自然乾燥。(約24時間)
成分天然素材(無臭柿渋) 用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に 主な用途布、建築材 標準使用量100mL/m2(1回あたり) 希釈剤 乾燥時間(時間)24以上 アズワン品番64-5141-77
注意
※古くなったり低温(10度以下)の場所に保管したりすると固まって使用できなくなります。特に小さな容器に移し替えると固まるのが早くなります。冬季は特にご注意ください。
※固まりがクリーム状からジャム程度で柔らかい場合は、煮沸することで元に戻ります。ゼリー状になったものは元に戻らず使えません。
※飲用、医薬用ではありませんので、その目的では使用しないでください。
※抗菌用途は推奨していません
※柿渋は塗って2〜3日後に色が濃くなります。材の種類によっても色の出方が違うのであらかじめ端材などでテストしてください。
※日光の当たった場所が濃く染まり、当たらない場所はあたった場所より薄くなります。光の当たり具合でムラになることがありますので、乾燥には注意してください。
※日光に当てた時間が同じ場合、冬は夏よりも色が薄くなります。
※使った刷毛はよく水洗いしてください。
※鉄分が塗装面にあると、柿渋と反応して黒〜紫に変色します。施工等で鉄粉が飛んでいたり、鉄釘の頭があったりすると、変色しますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:711

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
料理屋さんの年季の入った両開きの木製格子戸修復
建設業・工事業

清掃後に4回から5回塗り 乾燥させては塗り重ねていくとだんだん塗色が
濃くなり趣が落ち着くようになってきて喜ばれています
匂いもなく感じが良いのでお客も見てます

通路のすのこも柿渋で仕上げて水回りにも対応できてます

1人が参考にしています
対象商品:
21002528
2025-06-30
用途:
自作木工品の塗装
建設業・工事業

「しゃぶしゃぶ」しているので刷毛やローラーで塗り易い。また、木目が塗り潰されないのも気にいった。容器の説明書にある通り、3日位放置しないと発色しないので色の調子を見ながら重ね塗りをしたので仕上げに一週間程度は必要だった。

対象商品:
21002512
2024-02-22
用途:
和室の木部補修、ギター塗装、鍋のグリップ腐食予防など
その他業種

色んな場所に使わせてもらってます。多少ニオイはあるものの、臭くはないです。和室を塗ってる時に畳に倒して大変な事に。容器を入れ替える事をお勧めします。雑巾で吸い取って戻したら、ドロドロ状になりやすくなった。水入れて溶いてます。エアブラシでギター塗装にも使ってます。

対象商品:
21002528
2024-05-15
用途:
実家の塗装

早々に送付ありがとうございます。早くて助かりました。

対象商品:
21002537
2023-07-29
用途:
一閑張や柿渋染めに使用
その他業種

無臭で部屋の中で使用しても全く匂いません。勿論、塗りにも染色にも良い色が出ます。価格も安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21002528
2023-06-27
用途:
縁側、テーブルに
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

本当に無臭で驚き。縁側で試してにおいがなかったので、食卓にも使用しました。赤みがかった色もいい。はげる→重ね塗るの繰り返しで深みが出てくる。これはリピートします。

1人が参考にしています
2023-05-29
用途:
農業用

タンニン鉄液を作るために購入しました。
植物の成長が楽しみです。
結果がよかったら末永く購入していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24904294
2022-10-12
用途:
木桶に
建設業・工事業

味噌を入れる木桶にぬりました。
自然素材なので安心です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする