BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの バッテリー・充電器
BLACK&DECKERの バッテリー
18v リチウムイオンバッテリーパック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21003176
品番
BL1518N-JP
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
トラスコ品番
493-4351
質量(g)
370
対応機種
AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)
LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×118×77
適合バッテリー
LC1418、90603580
注意
※BL1518とはデザインのみが異なり、その他バッテリーの仕様は同じです。