BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの バッテリー・充電器
BLACK&DECKERの バッテリー
18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21003194
品番
BL2018-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2.0
適合
(充電器)LC1418
トラスコ品番
770-1268
質量(g)
370
対応機種
GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他
サイズ(mm)
縦45×横115×幅75