428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650

 

428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650
428ZV-X 82L MLJ シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン 21003650

シールチェーン 428ZV-X スチール

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数82L
82L
100L
110L
120L
130L
140L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
80L
84L
86L
88L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
106L
108L
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード21003650品番428ZV-X 82L MLJ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,708販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数82L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~400cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14773186
2024-06-12
用途: セロー250のチェーン交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正と同じ長さで問題無く取付出来ました。シールチェーンなので耐久性も問題無いと思います。

対象商品 : 35106933
2021-06-22
用途: SR400交換部品として
サービス業

428はあまり選択肢がないけど標準で130リンクだし、信頼のEKチェーン。

対象商品 : 35106933
2020-08-11
用途: バイクのチェーン交換に使用。

品質本位で価格が安く製品の仕上げも良い。
静かに滑らかに動作します。
問題無く使用できます。

対象商品 : 40474287
2019-06-09
用途: 125CCのバイクチェーン交換用

33000キロ乗ったので、そろそろ交換時期なので前回購入したのと同じ品番を購入、1万キロごとにメンテしてきたのでまだまだいけそうですが、念の為交換します。
高いだけあっていいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 35106951
2019-03-21
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の到着も早く 何の問題も無く メンテナンスできた。

対象商品 : 35106915
2018-01-14
用途: オートバイの駆動系

丁寧すぎるコーティングに苦笑い。
商品の保護の面では有難いです。

対象商品 : 40474332
2017-09-13
用途: XLR125R のチェーン更新

毎日使用しているバイクのチェーン1コマが固着したのを期に更新しました。スプロケットは前17丁、後51丁、コマ数は問題無く無事装着。当然ですが作動音は静かになりました。かしめは、専用工具をお持ちの方にお勧めです。

対象商品 : 40474305
2016-10-02
用途: バイクチェーン交換
サービス業

カシメだとリンクが細かく選べて便利です。コマは別途セミプレスを購入したので特殊工具も不要で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする