曜日別特売
GT-150-PP PP計量カップ 台和 21004034

PP計量カップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード21004034品番GT-150-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×126×94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21004043
2022-10-14
用途: 農薬の計量
自動車・二輪車・自転車関連業

殺虫剤の希釈にポリカ製のカップっを使ったところ1回の使用で白濁してしまったためこちらを購入。1Lのラインがほぼ上端位置にあるため中身をこぼしてしまいそう。1L時の水面位置はもっと余裕が欲しいところ。思ったよりコンパクトで収納には便利。

対象商品 : 21004034
2021-10-27
用途: 噴霧器に入れる溶剤の計量用
株式会社ドリームインポケット 様(卸売・小売業)

サイズが適量で内容量が見やすく、また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする