導電性片面銅箔テープ CU-35C

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21005136 品番 CU-35C 6mmx3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材軟質圧延銅箔、35um 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)3 特性導電性、難燃性 主な用途電気・電子用 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
注意
※電界波での20MHz以下では、測定レンジを超えるため測定不可
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21005127
2021-10-05
用途:
電気配線作業に使用
三扇工業株式会社 様

数量が3mしかないため、穴径を小さくしても長いバージョンがあるといいと思います。

対象商品:
21005127
2021-03-10
用途:
ケーブルシールドの処理に使用
その他業種

ケーブルのシールド末端にほつれ防止と隙間調整に使いました。思ったよりも粘着性が低く剥がれやすいと思います。
そのほかは、一般的な銅テープと同等かと思います。

対象商品:
21005136
2020-01-22
用途:
シールドに利用しました。
その他業種

もう少し、粘着力があれば作業が、はかどりきれいに仕上がると思います。

対象商品:
21005276
2016-10-23
用途:
車の◎◎チューニング(2)に!
医療・福祉・介護関連業

粘着力は今一つ、でも効果の実感出来る優れもの。(酸化するので貼る場所注意)

1人が参考にしています
2020-11-20
用途:
静電気の放電用に購入しました。

アルミテープと比べて目立たないし銅テープの方が放電効果がある様に感じる。
参加して錆びた様な表面になるので少し残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする