導電性アルミ箔テープ AL-50BT

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21005328 品番 AL-50BT 5mmx3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
基材軟質アルミ箔、50um 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)3 特性導電性、難燃性 主な用途電気・電子用 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
除電
その他業種

静電気の除去に使用して性能発揮してくれるから買って良かった

対象商品:
21005504
2023-07-09
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
21005337
2023-02-05
用途:
信号線のノイズ対策
建設業・工事業

試しに購入してみたが、粘着力がもう少し強いとさらに良いと感じた、この価格で3メートルは高いと思うのでもう少し安ければこちらに切り替えたいが、使用感も含めて今のままでは難しい。

1人が参考にしています
対象商品:
21005425
2022-05-23
用途:
リモコンの修理
製造業

リモコンの反応しなくなったボタンの裏側に貼りました。クルマの静電気の除電にも使っています。信頼性で3Mの製品を選びました。

対象商品:
21005486
2021-11-20
用途:
静電気除去
その他業種

クルマの静電気除去として高評価なので試しに購入しました。
まだ使用していませんが、高価格に見合った効果があるのでしょうか?
粘着面を含めて導電性かと思いましたが、テスターで計測した限りでは、
通電したのはアルミ部分(当然ですね)だけでした(**;)。

2人が参考にしています
対象商品:
21005337
2021-06-17
用途:
オープンデッキ用に使うセンシングテープの代用品として
サービス業

4トラックのオープンテープを愛用していますが、オートリバースをさせるための、センシングテープが現在では手に入りません。このテープは十分に代用できました。もう少し薄手のものであれば100点です。

対象商品:
21005486
2021-01-31
用途:
車の性能アップ
電気・ガス・熱供給・水道業

使用してみて、効果的には、体感できないが気持ち的に走り屋・燃費がちょっと良くなった感じがする。

対象商品:
21005486
2020-12-15
用途:
自動車整備

定番の一流メーカー品、割高では有るがこれを使っていれば後腐れ無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする