絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21006012 品番AL-37BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
基材ポリエステル12um/アルミ箔25um 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) 特性導電性、難燃性 主な用途電気・電子用 サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.43 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)白色/0.12 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
注意
※加工元:3M特約加工販売店

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21006012 AL-37BLK 57780328 AL-37BLK 絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム) 絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム) 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21006012
2020-04-27
用途:
トヨタの流用です。
大石建築 様

アルミチューンでこれも一応購入して見ました。絶縁じゃ意味無いのかも?
黒色が欲しくて。

1人が参考にしています
対象商品:
21006012
2019-02-09
用途:
アルミテープチューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色で艶もない為、フロントガラスに貼り付けても目立たない。
効果はあると信じてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする