曜日別特売
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924

 

520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924
520SM/3D(CR;-) 106L SKJ シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーン 21006924

シールチェーン 520SM/3D シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
リンク数106L
106L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
100L
130L
140L
120L
110L
継手SKJ(圧入式クリップジョイント)
内容量1本注文コード21006924品番520SM/3D(CR;-) 106L SKJ
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SM (CR;ー) シルバータイプ
ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。
本製品は、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~650ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバーリンク数106L継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする