設定情報
販売価格(税別)¥4,715~
26日出荷34日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSSCBタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSSCBタイプ (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006965 材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006965
2019-12-22
用途:
赤道儀のウエイトシャフトの延長

ねじ切りした後の油があちらこちらに付着していた
15日出荷で注文したのに、実際出荷までに21日かかった

対象商品:
21006965
2018-09-10
用途:
望遠鏡の赤道儀のバランスシャフト

望遠鏡は夜露に濡れるのでSUSは良いです
1Kgのウェイトを付けています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする