520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428

 

520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428
520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428
520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428
520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428
520RX1(GP;GP) 138L MLJ ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド EKチェーン 21015428

ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード21015428品番520RX1(GP;GP) 138L MLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,596

EK520サイズ ノンシールチェーン EK520RX1 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、スプリントロードレース向けです。
ピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「ロードレース用 強化ノンシールチェーン」です。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数138L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~600cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35110415
2020-02-10
用途: レース用に使用

今までシール次レース用チェーンを使用していましたが、より軽く動きがスムーズで気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする