曜日別特売
520SR 132L SPJ ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン 21015498

 

520SR 132L SPJ ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン 21015498
520SR 132L SPJ ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン 21015498
520SR 132L SPJ ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン 21015498
520SR 132L SPJ ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン 21015498

ノンシールチェーン 520SR スチール

(28件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数132L
132L
100L
110L
120L
130L
140L
96L
102L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
126L
128L
92L
94L
98L
1920L
90L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
内容量1本注文コード21015498品番520SR 132L SPJ
参考基準価格(税別)¥10,956販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数132L継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~400cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40475233
2021-04-11
用途: バイクの修理用
教育・研究機関

EKのチェーンは前のバイクの時からずっと使っています。使用条件によるとも思いますが、とても長持ちすると思います。

対象商品 : 40475197
2021-05-19
用途: エストレヤRSに使用します。
建設業・工事業

フロントスプロケを16丁に交換した際チェーンの引き代がいっぱいで伸びきった感じだったので注文。定期的に交換なら安価なノンシールでいいかなと思い注文。消耗品なので1万キロ走ったら交換ですね。

対象商品 : 40475215
2020-12-24
用途: XR250用
美容室ラ・レーヌサービス業

D.I.Dのチェーンを使っていましたが、EKの方がピンが太いので耐久性があると思いコチラを選びました。

対象商品 : 40475233
2020-10-02
用途: ninja250rに使用
サービス業

チェーン交換時期が来たため、普段はシールチェーンでしたが悪い虫が騒ぎノンシールチェーンに手を出してみました。チェーンカットは面倒なのでリンク数のぴったりなこちらを選びました。
乗った感じフリクションが減っているのが体感できました。あとはライフがどうかですね。

対象商品 : 35110022
2020-07-04
用途: チェーン交換
卸売・小売業

購入時に付いていたチェーンで1万2千キロ走り、調整メモリ以上に伸び、チェーンケースに当たりガシャガシャ音がしていたので、交換。シールチェーンと悩みましたが、年1回程度の交換なので、安い方を再度使ってみました。次回はシールチェーンを使い比較しようと思います。

対象商品 : 40475197
2019-12-08
用途: バイク!

とにかく安い!チェーンだけは毎回モノタロウで買っています。リンク数も種類豊富で、常に?在庫有りなので直ぐに届くのも嬉しいです。それなりの台数を所有しているため助かっています!

対象商品 : 40475267
2019-06-26
用途: 後は耐久性だけ
サービス業

値段といい強度といい、お手頃価格でいい買い物をしました、後は耐久性次第ですね。

対象商品 : 35110031
2019-07-01
用途: 定期的交換

シールチェーンとの使い分けでの使用してます。
やはり フラクションロスが少ないノンシールは 小排気量車には 合うと思うし、コストの面でも この商品は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする