ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
三角くじ 小槌 手貼り 等級なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
21018147
品番
5-450
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
もっとも定番の三角くじです。等級を書き込んで貼りあわせばできあがり。はずれのみ張り上げ加工をしています。
仕様
裏白無地(すべて)
セット内容
はずれ券用(貼り上げ):1000枚、当り券用(貼りなし):200枚
材質
上質紙
寸法(mm)
(斜辺)70×(底辺)98
坪量(g/m
2
)
81
注意
※この商品はのり付きくじではございません。