曜日別特売
5-816 デザインくじ エレガンス ササガワ 21018768

デザインくじ エレガンス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード21018768品番5-816
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

各シーンの柄をラインナップ!シーンにピッタリ。自由に書き込んでオリジナルの抽選イベントを盛り上げよう!ブライダルの販促に!ブランド品のイベントに!美容コスメの催しに!少人数のパーティイベントにちょうどいい100枚仕立てをご用意しました。

仕様裏白無地(貼りなし)、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質上質紙寸法(縦×横)(mm)70×70坪量(g/m2)81
注意
※この商品はのり付きくじではございません。Happiness will be with you「あなたに幸運が訪れますように」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする