タップ リムーバーPius

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21020109 品番 TR-P+6
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高硬度用Pコーティング付

用途折損タップ除去工具 材質超硬 超微粒子 全長(mm)50 外径(Φmm)4.6 有効長(mm)18 表面処理Pコーティング シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする