EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
タップ リムーバーPius
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21020145
品番
TR-P+14
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高硬度用Pコーティング付
用途
折損タップ除去工具
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
外径(Φmm)
10.6
表面処理
Pコーティング
シャンク径(mm)
16