タップ リムーバーPius

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21020197 品番 TR-P+24
参考基準価格(税別)¥169,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高硬度用Pコーティング付

用途折損タップ除去工具 材質超硬 超微粒子 全長(mm)120 刃長(mm)60 外径(Φmm)19 表面処理Pコーティング シャンク径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする