EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
タップ リムーバーPius(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21020267
品番
TRL-P+12
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高硬度用Pコーティング付
用途
折損タップ除去工具
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
80
外径(Φmm)
8.6
有効長(mm)
40
表面処理
Pコーティング
シャンク径(mm)
12
注意
レギュラーサイズで加工後にご使用下さい。