EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022096
品番
CSFRPE+8
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ15°
用途
カーボンファイバー用
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
刃長l(mm)
25
外径公差(mm)
-0.05/-0.1