超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21022130 品番 CSFRPE+16
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

右刃・右ネジレ15°

用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)16 刃長l(mm)35 外径公差(mm)-0.05/-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする