EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022175
品番
CSFRPE-P+5
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ15°
Pコート付
用途
カーボンファイバー用
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
50
刃長(mm)
18
外径(Φmm)
5
表面処理
Pコーティング
外径公差(mm)
-0.05/-0.1
シャンク径(mm)
6