EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022358
品番
CSFRP+18
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ15°
用途
カーボンファイバー用
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
16
外径(Φmm)
18
刃長l(mm)
40
外径公差(mm)
-0.05/-0.1