超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21022428 品番 CSFRP-P+8
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

右刃・右ネジレ15°
Pコート付

用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 全長(mm)70 刃長(mm)25 外径(Φmm)8 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする