※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキゾーストジョイントガスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種XLR250 注文コード21023668 品番D31-41-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は適合車種20種類から選べます 他の種類を見る

マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。

適合車種XLR250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21023607
2022-11-26
用途:
バイクメンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

KLX125のエキパイとサイレンサーの間のガスケットです。ノーマルサイレンサーに戻す際に使いました。もちろん漏れ等もなく問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21023747
2020-12-21
用途:
ジェベル125 社外マフラー
電気・ガス・熱供給・水道業

純正のエキパイに社外のサイレンサーをジョイントする際に使用しました!
問題なく装着でき、排気漏れが完全に治りました!
古い絶版バイクなので、至る所のガスケットやパッキンが劣化してますが、純正部品の供給が無いため社外品で質がいいものがあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする